BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の カゴ・ボックス・収納
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 自転車用カゴ・バスケット
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の シティーサイクル用リア(後)
ドレスラウンドバスケット・リヤ用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29517611
品番
RBK-DR
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
おしゃれに荷物を運べるリヤバスケット。
材質
樹脂
色
ダークブラウン
質量(g)
820
容量(L)
29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
385(底281)×465(底343)×290