収納ボックス バンカーズボックス 208Sマガジンファイル 白/黒(3P)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード29517805 品番FE-1008201
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

バンカーズボックス特有の組み立てやすさに加え、前面が3層構造になっているので、引き出す際に箱がちぎれにくい丈夫なつくりになっています。また、毎日使うことを想定して、特殊な波刃加工により裁断面が滑らかで優しい手触りです。モジュール設計により、シリーズで並べても映えるよう統一感をもたせています。同シリーズの701や703s・743sボックス・718ファイルキューブにちょうど3つ入るように設計しているため、中長期での保管にも便利です。長年バンカーズボックスをお使いの方にも、試して頂きたいファイリング提案です。

印字・罫線:黒 入数(枚)3 本体質量(g)180 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×235×115〜310 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×250×120〜315 色(本体) グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする