収納ボックス バンカーズボックス 4311バインダーパック ブラック (3P)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード29517821 品番FE-1006501
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

樹脂製のラッチ(留め具)でフタをしっかり固定することができるので、持ち運びや運搬時に便利です。また、縦横どのような置き方でもフタが外れず、ホコリなどが入らないよう密閉することができます。エマージェンシーキットやシューズボックス用途としても試していただきたいストレージ提案です。同シリーズの701や703sボックス、718ファイルキューブにスッキリ3つ収まります。

印字・罫線:黒 入数(枚)3 本体質量(g)300 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×315×110 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×325×120 色(本体) グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする