収納ボックス バンカーズボックス 1626Sファイルキューブ ブラック (3P)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード29517900 品番FE-1008101
参考基準価格(税別)¥6,150 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

701や703S、743Sボックスを引き出しのように使えるボックスシェル。本体内側が全てフラットなので、重いものが詰まったボックスでも出し入れがスムーズです。天面両サイドのスリット部分にL字型パーツを取り付けることで、積み重ねた際のズレを防ぎます。また、負担がかかりやすい本体前部は、内側から金属フレームで補強しています。安全で優しい手触りです。型抜きの工程で使用する裁断刃に、特殊なマイクロウェーブ波刃を採用。取っ手部分の裁断面が、従来品と比較して格段になめらかです。仕上がりがきれいになることに加え、女性

印字・罫線:黒 入数(枚)3 本体質量(g)1,250 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×45×270 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×425×290 色(本体) グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする