イシガキ産業
多孔質セラミック吸水コースター ラウンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
グレー
ホワイト
グレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
29518958
品番
HO2205
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
グラスの水滴を瞬時に吸収するため、水滴が垂れたテーブルを拭く手間がありません。
無数の小さな穴が空いており、これによって高い吸収性と速乾性があり、濡れてもすぐに表面がサラサラになります。
材質
多孔質セラミック
形状
丸
色
グレー
直径(Φmm)
90
高さ(mm)
6