マイン
マインの ラップ・消耗品・食品包材
マインの 弁当小物
マインの アルミ・紙・フードケース
グルメカップオーロラΦ95
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
注文コード
29519658
品番
M33-551
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
虹色の輝きが食材を華やかに演出します。
電子レンジ使用可能です。
油分の多い食材を入れて電子レンジで長時間の加熱はおやめ下さい。
材質
二軸延伸ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート
寸法(mm)
展開時:95
直径(Φmm)
75
高さ(mm)
25
底径(Φmm)
40