マイン
マインの ラップ・消耗品・食品包材
マインの 弁当小物
マインの アルミ・紙・フードケース
グルメカップオーロラΦ75
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1箱(500枚)
注文コード
29519667
品番
M33-550
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
二軸延伸ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート
寸法(mm)
展開時:75
直径(Φmm)
55
高さ(mm)
17
底径(Φmm)
35