P1135 エボリューション ブラック ボール ARCOROC(アルコロック) 29520839

エボリューション ブラック ボール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード29520839品番P1135
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

ARCOROC
Evolutions White エボリューションブラック
<全面強化ガラス>エボリューションシリーズは豊富なサイズ展開と、スタッキングデザインのプレートで、ビュッフェなどでも省スペースにご使用いただけます。材質は非多孔質材のガラスを使用しているため、傷や汚れに強く、細菌が蓄積するのを防ぎ非常に衛生的です。
レンジ使用可能

材質強化ガラスブラック容量(mL)750直径(Φmm)145高さ(mm)79食器の種類洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする