TKG
瑞雲 銘々皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
29520848
品番
T03-350
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
美濃焼
用途
和食のテーブルに。
材質
美濃焼
高さ(mm)
20
短辺(mm)
125
長辺(mm)
155
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
卓上消耗品
テーブルウェア(卓上備品・食器)
グラス・食器・カトラリー
皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
丸皿・オーバル皿・ラウンドプレート
瑞雲 銘々皿 TKG
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります
丼(どんぶり)
丼・鉢・小鉢
仕切り皿・ランチプレート
鉢
丸皿・オーバル皿・ラウンドプレート
ステーキ皿・鉄板
中華丼・ラーメン鉢
深皿・カレー皿・ボウル
回転寿司皿
アイス・サンデーカップ
小皿(取り皿・薬味皿)・豆皿
ソース・カレーポット
ミラープレート
小鉢
重箱
松花堂・弁当箱
陶板鍋・石焼鍋
丼重
子供用ランチ皿・食器
膳
そば皿・そばちょこ・すのこ
寿司桶・ちらし重
飯器・ケヤキ割子
オードブル皿
配食保温容器
長皿・長角皿・さんま皿
角皿・スクエアプレート
ケーキ皿・パイ皿
茶碗
汁椀
煮物碗
むし碗
呑水(とんすい)
シェアする
マイページ