曜日別特売
D03-141 粉引塗分長湯呑 TKG 29520875

粉引塗分長湯呑

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード29520875品番D03-141
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

瀬戸焼

用途
和食のテーブルに。
材質瀬戸焼容量(mL)180直径(Φmm)65高さ(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする