ぶんぶく
ぶんぶくの 掃除用具
ぶんぶくの バケツ
テーパーバケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29521304
品番
HT-101
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
木目調でシンプルな落ち着いたデザイン.
容量(L)
7.2
色
ミディアムオーク
材質
ティンフリー鋼板(金属印刷仕上)
形状
丸
直径(Φmm)
223
高さ(mm)
273
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応