ぶんぶく
ぶんぶくの 掃除用具
ぶんぶくの バケツ
ツートンテーパーバケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29521338
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,167
販売価格(税別)
¥
3,788
バスケットに入れる
ロングセラーのバケットに縁部分のみ懐かしさを感じるネオカラーを加えフォルムに、新鮮な色合わせでの展開です。
容量(L)
7.4
色
アイボリー
材質
ティンフリー鋼板(金属印刷仕上)
形状
丸
直径(Φmm)
220
高さ(mm)
286
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応