孫の手

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29521435 品番 03167
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

背中など手が届きにくい場所をかくときに便利な「孫の手」。高齢者だけでなく、体の自由がきかない入院中の方などにも重宝するアイテムです。
ゴルフボールくらいの玉が付いた製品です。肩を叩いたり、マッサージしたりするのに便利です。

仕様球付 材質本体:竹、球:ゴム 全長(mm)480 球径(Φmm)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-22
用途:
肩こり

最近は市販されているショップがなく、モノタロウさんで見つけられて良かったです。なんでも探せて助かります。

2025-04-18
用途:
母の為に購入しましたが・・・・・・・・・・・・・
合同会社 美彩家 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

痒いところに届かない・・・イマイチというのが率直な感想です。

1人が参考にしています
対象商品:
29521435
2024-07-12
用途:
コロコロの取り付けに

筋肉痛の緩和にビューティーローラーを使いますが、これを足の太もも裏・ふくらはぎ裏に使用するのに取付として便利です。要するに長柄代わりです。丸い球状の部分は簡単に取り外しができますので、そこに粘着テープでしっかり固定し、孫の手の部分でビューティーローラーを動かします。軽くてちょうどでよい長さで便利です。

対象商品:
29521435
2023-08-21
用途:
背中掻き
不動産業

背中掻きと硬いボール玉が付いているので肩たたきに使っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする