タンゲ化学工業
タンゲ化学工業の 暖房用品
タンゲ化学工業の 防寒用品
タンゲ化学工業の 湯たんぽ
立つ湯たんぽ レディース&ベビー 2L袋付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29521460
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
色
ミルキィーピンク
容量(L)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×235×100
材質(キャップ)
ポリプロピレン
材質(カバー)
ポリプロピレン