セキスイ
セキスイの 日用雑貨
セキスイの つっぱり棒・つっぱり棚
リビングポール ミニ 木調
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29521548
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
キッチンやリビングのカーテンレールとして活用できます。
トイレ用品の目隠しとして、棚のカバーとして活用できます。
バネの力で簡単に取付が可能です。
クギ、ネジを使わず、壁を傷つけません。
材質
成型部品:ABS樹脂、ポリエチレン樹脂、圧着部:EVA樹脂
サイズ
L
直径(Φmm)
17
伸縮範囲(cm)
60〜100
材質(パイプ)
スチールパイプ(樹脂コーティング)