SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
M5
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
M
注文コード
29522297
品番
VDW250-1G-1-M5
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・電圧・ねじの種類
が
175
種類から選べます
他の種類を見る
・空気・中真空・水用。
・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・IP65
ポート数
3
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
M5
ねじの種類
M
使用流体
水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空
CADデータダウンロード