富士グローブ
富士グローブの 背抜き手袋
富士グローブの 天然ゴム 背抜き手袋
BD-510
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(5双)
注文コード
29525618
品番
7093
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
濡れても滑りにくい特殊すべり止め『サンディ加工』によりグリップ力・耐久性が向上。
軽くてしなやかな15ゲージなので手にフィットし指先作業もラクラク。
材質
天然ゴム / (原手)ポリエステル・スパンデックス
色
袖口:黄
サイズ
M
入数(双)
5
ゲージ数
15