BD-502

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 29525670 品番 7085
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ガラス・刃物等からの切り裂きに強い。
PUコートで強力滑り止め。柔軟仕上げで作業性アップ。
カットレベルEN388:2016レベル3、TDMレベルC。
ロング袖タイプ。従来の手袋よりも袖口を8cm長くしました。
様々な業種、多用途でより安全により快適に作業していただけます。

材質ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン 袖口:茶 サイズLL 入数(双)1 機能耐切創性、柔軟性 ゲージ数13 耐切創性カットレベルEN388:2016レベル3、TDMレベルC
関連資料:(0.78MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする