富士グローブ
富士グローブの 背抜き手袋
富士グローブの 天然ゴム 背抜き手袋
BD-508
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
29525688
品番
7096
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ガラス・刃物等からの切り裂きに強い高耐切創『レベルE』でリスクを軽減。
さらなる素手感覚を追求した18ゲージ使用。
材質
ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン
色
袖口:黒
サイズ
S
入数(双)
1
機能
耐切創性
ゲージ数
18
耐切創性
レベルE