うんちが臭わない袋 BOS ネコ用 箱型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚) 注文コード 29525828 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

とてもコンパクトな箱型!(特許出願済)
お得で便利な200枚の大容量版!

材質ポリエチレン他 サイズSS タイプマチ:なし 枚数200枚 色(袋)水色 寸法(cm)17×27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする