うんちが臭わない袋 BOS ネコ用 箱型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚) 注文コード 29525837 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

とてもコンパクトな箱型!(特許出願済)
お得で便利な200枚の大容量版!

材質ポリエチレン他 サイズS タイプマチ:なし 枚数200枚 色(袋)水色 寸法(cm)20×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする