TAURUS
TAURUSの 動物用品
TAURUSの 消臭/除菌用品
お外のしつけ マーキングお断り 耐雨分包
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10g×20包)
注文コード
29525880
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
10種類の天然成分を特殊配合した複合忌避剤
犬猫の嫌がる天然ハーブを多種集めた複合忌避剤です。
次第に犬や猫が糞尿をしなくなり寄り付かなくなります。
雨や日照に強い分包タイプです。
使用方法
1)玄関、お庭、生垣、電柱、車の周り、その他でよくオシッコやウンチをされる場所に置くだけ。
2)犬猫の癖に応じて、必要な時は一度に数個置いてください。
3)複数個使用する場合は30cm〜50cm離してください。
※室内では使用しないでください。
※持続時間:3週間前後(天候により異なります)
寸法(mm)
単:80×70×185、C:250×290×205
質量(g)
単:235、C:3020
内容量(g)
10×20包
保存方法
直射日光や高温多湿を避け、乳幼児やペットの手の届かない場所に保管して下さい。
原材料
ヘンルーダー(ミカン科)、カンファー(クスノキ科)、ローズマリー(シソ科)、ジュニパー(ヒノキ科)、メントール(ハッカ)、シトロネラ(イネ科)、クローブ(丁字)、カッシア(センナ)、カプサイシン(唐辛子)、オレオレジン(黒胡椒)
入数
12ヶ