NOALIKE
NOALIKEの 動物用品
NOALIKEの バス/衛生用品
NOALIKE 抗菌ペットタオル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
注文コード
29525968
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ペットへの優しさが詰まったマイクロファイバー製の抗菌タオル
吸水力抜群のマイクロファイバー素材が、お風呂上がりの水分をしっかり吸収。
抗菌+消臭加工を施しました。
材質
ポリエステル、ナイロン
色
ホワイト
サイズ
L
質量(g)
200
サイズ(mm)
W1,200×D600