Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の 動物用品
Richell(リッチェル)の シーツ/マット/床材
Richell(リッチェル)の ペットシーツ
つなげるシーツクリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29525977
品番
-
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
材質
シート:PVC、マグネットシート:マグネット
サイズ
S
質量(g)
100・外装:4800
寸法(cm)
26×8.4×0.4H、外装:29.5×11×20
対象
適応シーツ:レギュラーシーツ 短辺
入数
外装:40