しつけ用ステップ L型トレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適応体重(kg)体重目安:12以下 注文コード29526011 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は適応体重など2種類から選べます 他の種類を見る

男の子に最適な背面の高いL字型のトイレ。メッシュ付きでシーツのいたずらも防止します。
オス犬に最適なL字型のトイレ。
レギュラー・ワイドの2サイズ。
・シーツのかみちぎりや引っかきなどのいたずらを防ぎます。
プラスチック製なので、水洗いできてお手入れ簡単です。
・滑り止め付きなので、ズレにくく床をキズつけません。
メッシュは別売りもしています。

適合ワイドシーツ2枚、スーパーワイド1枚 材質本体・枠・メッシュ:ポリプロピレン、軸:ABS樹脂、ゴム脚:熱可塑性エラストマー ダークブラウン サイズワイド 質量(g)2240・外装:8100 寸法(cm)62×44×44折りたたみ時高さ:8.5、外装:63.5×45.5×27.5 耐熱温度(℃)本体・枠・メッシュ:120、軸・ゴム脚:80 対象犬用 適応体重(kg)体重目安:12以下 入数外装:3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする