フィリップス
フィリップスの 照明器具
フィリップスの 施設・屋外照明
フィリップスの 高天井照明器具
高天井照明器具
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29526029
品番
BCP500_100
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
仕様
250W形メタハラ器具相当
使用温度範囲(℃)
ー30〜35
定格電圧(V)
AC200〜240
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
光束(Lm)
10000
LED寿命(時間)
70000(光束維持率85パーセント)