ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの 空調/換気関連部品
ファミリー・ライフの エアコン部材
ファミリー・ライフの 室外機部品
エアコン室外機遮熱パネル4枚組
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4枚)
注文コード
29526038
品番
a32605
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
室外機を強い直射日光からガード
直射日光を遮り室外機の負担を軽減
ベルトで固定するだけの簡単取付。
夏の快適エコグッズ!
材質
パネル:ポリエステル・アルミニウム、ベルト:ポリプロピレン
質量(g)
1枚:(約)77
寸法(幅W×奥行D)(cm)
1枚:(約)84×32、適応:(約)82以下×31以下(周囲:(約)220以下)