※画像はイメージです

BP-10 防振パット 防振ゴム 東栄管機 29526090 BP-10 防振パット 防振ゴム 東栄管機 29526090

防振パット 防振ゴム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード29526090 品番BP-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,078
販売価格(税別)
980

機器に合わせてカットし、機器の下に敷くだけでよく、据付け移動が簡単にできます。
両面の特殊パターンによりゴム厚が薄いにもかかわらずバネ定数が比較的低いので、安定した防振効果が得られます。
騒音、共鳴の防止、衝撃の緩和、高周波振動の遮断にも大きな効果があります。
必要に応じてナイフで適当な大きさに切断して使用でき、非常に経済的です。

寸法L(mm)1000 規格100×1000×10 寸法A(mm)10 寸法B(mm)4.5 寸法C(mm)3 寸法W(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする