ホンマ製作所
ホンマ製作所の 暖房用品
ホンマ製作所の 薪ストーブ
ストーブ マルチ燃料 小型
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29526135
品番
AC-18BW
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
二次燃焼式で一酸化炭素の放出を軽減
持ち運びに便利な取っ手付き
安定感抜群の脚部は高さ調整可能
目皿、灰受けにはステンレスを使用し耐久性UP
天蓋を付ければ鍋やヤカンなどを置いて調理が可能
用途
アウトドア 防災 薪 木炭 豆炭 練炭 二次燃焼式 日本製
材質
本体:鉄、目皿・灰受け:ステンレス
質量(kg)
1.4
色
ブラウン
使用燃料
薪、木炭、豆炭、練炭など
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
17.5×18.5×20.5-22.5