WHD-302 ホットカーペット本体(日本製) ワタナベ工業 29526196 WHD-302 ホットカーペット本体(日本製) ワタナベ工業 29526196 WHD-302 ホットカーペット本体(日本製) ワタナベ工業 29526196

ホットカーペット本体(日本製)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29526196 品番 WHD-302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

日本製ホットカーペット本体。ダニ退治機能付(全サイズ) 6時間オフタイマー付(1.5畳、2畳、3畳のみ) 90度コードフリーターン機能付(1.5畳、2畳、3畳のみ) 暖面切替、全面・上半面・下半面の3面切り替えができます(2畳、3畳のみ)

用途足元の暖房として。お部屋の空気が乾燥したり、汚れたりしないので安心してご使用いただけます サイズ3畳用 消費電力(W)650 寸法(cm)195×235 機能ダニ退治、オフタイマー、暖面切替、コードフリーターン
注意
※本体のみです。別途ホットカーペット用カバーをご用意ください。
※1畳用WHC-105はオフタイマー機能なし。
※電気料金目安単価31円/kWhを基に算出。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする