TAURUS
TAURUSの 動物用品
TAURUSの ケア用品
パウクリンシート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(30枚)
注文コード
29526765
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
足汚れすっきり。お手軽簡単足裏清潔シート
お散歩後の足裏についた汚れを落とし、足裏や肉球周りを清潔に保ちます。
肉球を保護するうるおい成分を配合しています。
ペットが舐めても安全安心です。
使用方法
1)パウクリンシートで、肉球や足裏周りをマッサージするようにていねいに拭いてください
2)シートで拭いた直後は滑りやすく危険な場合がありますので、手などでよく擦り込んでください。
寸法(mm)
単:85×35×160、C:290×450×145
質量(g)
単:115、C:5,000
寸法(cm)
150×160
保存方法
直射日光や高温多湿を避け、乳幼児やペットの手の届かない場所に保管して下さい。
原材料
水、湿潤剤、ヒアルロン酸、加水分解コラーゲン、溶剤、防腐剤、界面活性剤、キレート剤、消泡剤
入数
40ヶ