ADD.MATE
ADD.MATEの 動物用品
ADD.MATEの ケア用品
プロフェッショナルスリッカーブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29526948
品番
A27204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
特許技術でピンの先端が丸く加工されており、皮膚を傷つける事なく、効率よく整毛とムダ毛の除去がおこなえます。ピンには国産ステンレスSUS304を使用。
サイズ
S
質量(g)
約43
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×125×25
原材料
本体・ピン:ステンレス、柄:天然木