ファーミネーター 小型犬 長毛種用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29527088 品番72004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

特殊なステンレス歯がトップコートや肌を痛めることなく優しくアンダーコートを取り除きます。
歯が肌に食い込むのを防ぐエッジガードが追加され、さらに肌に優しくなりました。
ワンプッシュで歯についた毛を簡単除去。
人間工学に基づいた設計。

材質
刃:ステンレス
柄:ポリプロピレン、合成ゴム
サイズS 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×155×53 対象毛の長さ:5cm以上、参考体重:約4.5kg〜9kg未満、代表犬種:ダックスフンド(ロング)/キャバリア/シェルティ/シーズー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする