72011 ファーミネーター 小型猫 短毛種用 FURminator 29527115

72011 ファーミネーター 小型猫 短毛種用 FURminator 29527115
72011 ファーミネーター 小型猫 短毛種用 FURminator 29527115
72011 ファーミネーター 小型猫 短毛種用 FURminator 29527115
72011 ファーミネーター 小型猫 短毛種用 FURminator 29527115
72011 ファーミネーター 小型猫 短毛種用 FURminator 29527115
72011 ファーミネーター 小型猫 短毛種用 FURminator 29527115

ファーミネーター 小型猫 短毛種用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード29527115品番72011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

特殊なステンレス歯がトップコートや肌を痛めることなく優しくアンダーコートを取り除きます。
歯が肌に食い込むのを防ぐエッジガードが追加され、さらに肌に優しくなりました。
ワンプッシュで歯についた毛を簡単除去。
人間工学に基づいた設計。

材質
刃:ステンレス
柄:ポリプロピレン、合成ゴム
サイズS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×150×65対象毛の長さ:5cm未満、参考体重:約4.5kg未満
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする