※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型直動2/3ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/8(6A) 電圧(V)AC100(50/60Hz) 注文コード29527163 品番VDW350-1G-2-01-H
参考基準価格(税別)¥5,940 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は管接続口径・電圧・オリフィスなど240種類から選べます 他の種類を見る

・空気・中真空・水用。
・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・IP65

電圧(V)AC100(50/60Hz) ねじの種類Rc 管接続口径1/8(6A) ポート数3 使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29529446
2015-01-17
用途:
個人的な趣味の物を制御の為に購入しました。

商品については満足していますが、表示が2ポートになっていますが、3ポートです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。表記は変更致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする