ホームバーバープロフェッショナル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29527167 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

モーターには、力強いパワーを持つ、高性能モーターを採用。
従来品に比べ、よりパワフルなカットを備えたプロ仕様モデル。
・刃には不純物が少ない高炭素鋼(HIカーボンスチール)を採用。
硬度が高く(硬い)、切れ味に優れた刃。
・一定の長さに刈り揃えやすい、便利なアタッチメント付。
3・6・9mmの3種類をセット。(ステンレスコーム)
・充電と交流、両方に対応できる2ウェイタイプ。
・蓄電池の容量もメーカー従来品に比べて2倍近くアップ。
・美しい曲線が手に自然になじむ、オリジナル形状。落ち着いた色味と光沢感が、高級感を演出。

材質
本体:ABS
刃:ハイカーボンスチール
アタッチメント:ABS、ステンレス
用途お手入れ (犬、猫用) セット内容本体、刃保護キャップ、アタッチメント、ACアダプター、オイル、掃除用ブラシ、取扱説明書 消費電力(W)交流式約12/充電時約5 電源充電・交流式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×154×55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする