GONESH(ガーネッシュ)
GONESH(ガーネッシュ)の 消臭・芳香剤
GONESH(ガーネッシュ)の 置き型消臭・芳香剤
ビッグゲルマックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(270g)
注文コード
29527210
品番
308058
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
シート下用芳香剤。特大ゲルで足元から車内空間を香らせていきます。ベリー系の甘みと酸味が車内に広がります。
用途
車用芳香剤
寸法H(mm)
38
寸法D(mm)
108
香り
No8
寸法w(mm)
180
危険物の類別
非危険物