曜日別特売
VDW350-1G-2-02-A-F 小型直動2/3ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC 29527233

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型直動2/3ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/4(8A)電圧(V)AC100(50/60Hz)注文コード29527233品番VDW350-1G-2-02-A-F
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

・空気・中真空・水用。
・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・IP65

電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc管接続口径1/4(8A)ポート数3使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29529446
2015-01-17
用途: 個人的な趣味の物を制御の為に購入しました。

商品については満足していますが、表示が2ポートになっていますが、3ポートです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。表記は変更致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする