歯垢トルトル プラケアシート 愛猫用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(15枚) 注文コード29527341 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

お口周りにも使える歯みがきシート。
味付けをしていないため、猫ちゃんの好きなパウチの汁やジュレを付けることで楽しく歯みがきができます。
そのまま使用する場合、お口周りも吹くことができ、汚れを落とすことでニキビなどにも配慮。皮フ被毛を清潔に保ちます。

使用方法
・脇で愛猫を抱え、マズルを触って慣れさせてください。
・シートを指の巻き、最初から無理をせず少しずつ磨き、徐々に時間を伸ばしていってください。
原材料
《シート》材質:不織布/サイズ:150×160mm
《成分》水、グリセリン、保存剤、可溶化剤、サッカリンNa、ウーロン茶エキス
寸法(mm)単:97×17×145、C:575×155×180 質量(g)単:59、C:4,000 保管環境日の当たる場所や高温の場所を避けて保管して下さい。 入数60ヶ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする