歯垢トルトル デントレーナー360 業務用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20本) 注文コード29527350 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

柄も心も折れにくい。360°トレーニング歯ブラシ
回らない全周360°の歯ブラシが歯垢をしっかり除去します。
糸径0.06mmの超極細毛と極小ヘッドが奥まで届く。
誤って噛んでも歯ブラシの柄や飼い主様の心が折れにくい設計。
一本に20,000本以上の超高密度極細毛を全方向に移植し。
手にフィットする六角形グリップで初心者にも使いやすい。
保管に便利なお名前シール付き。

使用方法
・ 歯磨きが初めての方は、優しくマズルを触り慣れさせます。ご褒美をあげながら、口を掴むトレーニングを最初に行います。
・ぬるま湯や水などで濡らしてから、手の甲で擦っても痛くない程度の力で磨いてあげて下さい。
・上下の歯にそれぞれ前後5〜10回くらい磨いてあげてください。
・歯垢がたくさんついている場合は研磨剤配合の歯みがきペーストを使うと、短時間でしっかりと歯垢を取ることができます。
寸法(mm)12×12×156、単:110×110×160、C:350×340×179 質量(g)単:275、C:2,700 保管環境ご使用後は水でよく汚れを洗い落とし、十分に水を切り、風通しの良いところで保管してください。 原材料柄の材質:ポリプロピレン/毛の材質:ナイロン/耐熱温度:100度 入数9ヶ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする