柔らかい天然毛歯ブラシ ミガケンデ 斜めカット植毛 ヤギ&ウマ 小型犬用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード29527675 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

超小型犬やあごの細いワンちゃんに!
小さなヘッドはそのままで毛先を斜めカットにした
「ミガケンデ 斜めカット植毛」を新発売いたします。
奥歯に届く先端は、超やわらかなヤギ毛
手前半分にはしっかり磨くウマ毛を植毛
斜めだからしっかり奥歯まで届きやすい!
これまでと同じヘッドで毛の長さで 調整しているので、
耐久性はそのままで より小さな口に届くようになりました。

材質柄の材質/ポリプロピレン、毛の材質/天然毛 長さ(mm)毛:6.5 幅(mm)14 厚さ(mm)ヘッド部厚さ18.5 柄長さ(mm)149

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする