老犬介護用 歩行補助ハーネス 前足用K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29527718 品番 W23624
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

前足の筋力や視力が低下したときの歩行補助に。2本の調節ベルトでしっかりフィット。面ファスナーで着脱簡単。手にやさしい持ち手クッションカバー付。負担のかかりにくい軽量素材。抗菌・アンモニア消臭の通気性メッシュ素材使用(内側)

サイズL 長さ(cm)<持ち手の長さ>18〜33 胸廻(cm)40〜63 寸法(cm)<前足まわり>〜32 原材料表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、パイピング:綿102%、テープ:ポリプロピレン 適応体重(kg)〜15 胴回り(cm)42〜56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする