曜日別特売
W23626 老犬介護用 歩行補助ハーネス 前足用K zuttone 29527736

W23626 老犬介護用 歩行補助ハーネス 前足用K zuttone 29527736
W23626 老犬介護用 歩行補助ハーネス 前足用K zuttone 29527736
W23626 老犬介護用 歩行補助ハーネス 前足用K zuttone 29527736

老犬介護用 歩行補助ハーネス 前足用K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1個注文コード29527736品番W23626
参考基準価格(税別)¥5,280販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

前足の筋力や視力が低下したときの歩行補助に。2本の調節ベルトでしっかりフィット。面ファスナーで着脱簡単。手にやさしい持ち手クッションカバー付。負担のかかりにくい軽量素材。抗菌・アンモニア消臭の通気性メッシュ素材使用(内側)

サイズ3L長さ(cm)<持ち手の長さ>24~45胸廻(cm)53~87寸法(cm)<前足まわり>~45対象大型犬原材料表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、パイピング:綿104%、テープ:ポリプロピレン適応体重(kg)~30胴回り(cm)60~81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする