ニオイをとる砂専用 コンパクトコーナー猫トイレ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29527946 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

「猫ちゃんとオーナーにとって理想のトイレ環境を目指して」。
猫ちゃんの体長の1.5倍を想定したゆったりサイズを確保しつつ
「獣医師開発※ ニオイをとる砂専用 猫トイレ ※東京猫医療センター服部獣医師とメーカー獣医師の共同開発」よりも約2割コンパクト化。
獣医師が推奨するトイレ設置台数「頭数+1台」におすすめ。
ケージに入るので、子猫から使いやすい。
子猫からシニア猫まで入りやすい低い入口。
つなぎ目がないから洗いやすくてお掃除ラクラク♪
猫ちゃんが用を足したことにオーナーが気づきやすいオープンタイプ。
半透明だから猫砂の減りがわかりやすい。
固まったオシッコの大きさで健康チェックできる、目盛り付きのスコップつき。大・小2種類の穴のあいたスコップで、ニオイをとる砂全シリーズに対応。

材質トイレ、スコップ:ポリプロピレン樹脂 質量(g)840 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)個装:575×200×450 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スコップ:26×9×4
注意
※本品は猫専用の室内トイレです。用途外に使用しないでください。
※必ず水平で安定した場所に設置してください。
※火気や暖房器具のそばに置いたり、熱湯をかけたりしないでください。火災や、人やペットのやけど、本品の変形のおそれがあります。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所で使用しないでください。変質や破損の原因となることがあります。
※愛猫やお子様がいたずらしないように十分注意してください。
※ペットを中に入れたまま移動しないでください。移動の際は本品を両手で持ち上げてください。引きずると床を傷つけるおそれがあります。
※落としたり、ぶつけたりなどの乱暴な扱いをしないでください。事故や破損の原因となることがあります。
※本品が汚れたり、スコップの目盛りに猫砂が入った場合は、洗って汚れや猫砂を除いてください。洗う時はスポンジややわらかい布などと、薄めた中性洗剤を使い、よくすすいで水気をきってご使用ください。アルコール、ベンジン、漂白剤、研磨剤などは使用しないでください。
※スコップのフックは安全上の理由で外れることがあります。フックが取れた場合はつけ直してください。その際は、指を切る等の事故や、愛猫、乳幼児、認知症の方などの誤食に十分に注意してください。万が一、誤食した際は、本品を持参の上、医師・獣医師に相談してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする