ニオイをとる砂 獣医師開発猫トイレスタートセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード29527955 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

「猫ちゃんとオーナーにとって理想のトイレ環境を目指して」。
東京猫医療センター服部獣医師とメーカー獣医師の共同開発。
獣医師開発猫トイレに「ニオイをとる砂 5L」が2袋入りのお買い得なセット品。
動物行動学に基づいたサイズ設計。
猫ちゃんの体長の1.5倍を想定したゆったりサイズ。
子猫からシニア猫まで入りやすい低い入口。
猫砂の全量交換、水洗いも簡単なイージースロープ。
つなぎ目がないから洗いやすくてお掃除ラクラク♪
猫ちゃんが用を足したことにオーナーが気づきやすいオープンタイプ。
半透明だから猫砂の減りがわかりやすい。
固まったオシッコの大きさで健康チェックできる、目盛り付きのスコップつき。
大・小2種類の穴のあいたスコップで、ニオイをとる砂全シリーズに対応。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トイレ本体:575×200×380 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スコップ:26×9×4 表示成分猫砂:ベントナイト、消臭・抗菌剤、トイレ、スコップの材質:ポリプロピレン樹脂
注意
※本品は、猫用の室内トイレです。用途外には使わない。
※火気や暖房器具のそばに置いたり、熱湯をかけたりしない。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所で使用しない。
※猫を中に入れたまま移動しない。
※本品を引きずると、床を傷つけるおそれがあります。
※落としたり、ぶつけたりなどの乱暴な扱いをしない。事故や破損の原因になることがあります。
※スコップのフックは外れることがあります。乳幼児・認知症の方などやペットの誤食等を防ぐため、フックが外れた場合はすぐにつけ直す。万一、誤食した際は、取扱説明書を持参の上、獣医師(ペット)・医師(人)に相談する。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする