防災セット 携帯用 帰宅支援7点セット サバイバルシート レインポンチョ トイレ ホイッスル LEDライト付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード29527989 品番emg-bagb
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

◆安心 帰宅支援用セット(携帯型 防災ポーチ)
・災害は突然発生します。通勤・通学・出張・旅行などの外出時に備えて、持ち歩きできる携帯用防災セットです。
・コンパクトなB5サイズのメッシュポーチ入りで、かばん・引き出し・ロッカーなどにも収納可能。
・オフィスや移動中の緊急備えとして最適です。
◆セット内容
・サバイバルシート:防寒・保温対策に。体を包んだり敷物として使用可能。
・レインポンチョ:急な雨天時や防風対策として活躍。
・携帯用トイレセット:渋滞や断水時でも衛生的に使用可能。
・緊急ホイッスル:閉じ込め時や救助要請時の合図に。
・電池式ミニライト:停電時や夜間移動時に便利な非常用照明。
・軍手:がれきの片付けや応急作業に。手を保護します。
用途例:
・オフィスや車内の常備用防災セット
・通勤・通学中の携帯用
・出張・旅行時の備えとして

仕様携帯用トイレ:1回分/凝固剤、処理袋付き(凝固剤 有効期限約5年) セット内容メッシュポーチ/サバイバルシート/レインポンチョ/緊急ホイッスル/携帯用トイレ/ミニ電池式LEDライト/軍手 胸囲(cm)レインポンチョ:85 電池ミニ電池式LEDライト:単三電池×1(別売り) 寸法(幅W×高さH)(cm)サバイバルシート:約160×210、メッシュポーチ:約28.5×20.5
注意
※サバイバルシートは燃えやすい素材となりますので、火気には絶対に近づけないでください。
※サバイバルシートは感電の恐れがありますので、電気に触れるなどの可能性がある場所での使用はおやめください。
※サバイバルシートは通気性のない素材となりますので、被る際は頭を出してご使用ください。
※サバイバルシートは使用後は汚れをふき取り、濡れた場合はよく乾かして、高温・多湿の環境を避けて保管してください。
※ミニ電池式LEDライトに使用する電池は付属しておりません。
※商品の設置、仕様、使用などにより生じた、いかなる損害、被害も一切の責任を負いかねます。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン.素材等が予告なく変更される場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする