ヤヨイコメット300 10寸相当 1.2mm厚

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29528461 品番357-696
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

軽く手にフィットする樹脂ハンドル。
ブレードの両端も使用でき、窓枠の上等の狭い部分の切断作業にも便利です。
サイズ
刃巾303mm 10寸相当 1.2mm厚
ブレード
ステンレス
ハンドル
ABS樹脂(最大厚約16mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする