※サンプル画像
ポラロイド(polaroid)
ポラロイド(polaroid)の カメラ・ビデオカメラ
ポラロイド(polaroid)の カメラ交換フィルム
Polaroid Go 第2世代 インスタントカメラ Purple
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29528610
品番
9183JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
世界最小のインスタントカメラ
前作からのアップデートにより画質が向上
セルフィーミラー
クラシックデザイン、 30%リサイクル素材
付属品
USB-C充電ケーブル(1.2m)、ハンドストラップ、クイックスタートガイド
材質
ABS, PC (30% リサイクルプラスチック)
質量(g)
239
本体寸法(mm)
105×84×62
レンズ
Polycarbonate resin fixed focus lens
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
フラッシュ
真空放電管
視野
横48.1°、縦49.1°
焦点距離(mm)
51.1
絞り
f9、f42
シャッタースピード
1/300-1秒