住化農業資材
住化農業資材の 散水・かん水資材
住化農業資材の 散水ノズル
住化農業資材の 散水ノズル用オプション
SNZイオン交換式除鉄フィルター25A
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29529075
品番
WB9999
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,427,800
販売価格(税別)
¥
1,298,000
バスケットに入れる
原水に含まれる鉄(Fe2+)やマンガン(Mn2+)などの陽イオンをイオン交換樹脂が吸着・除去します。
食塩調整槽内の高濃度食塩水で定期的にイオン交換樹脂を再生処理するので、繰り返し使用できます。
用途
井戸水に含まれる除鉄・除マンガン装置
井戸水に含まれる鉄やマンガンなどの陽イオンを除去するフィルターです。
鉄イオンが酸化することによる、潅水チューブの目詰まりや潅水資材(液肥混入器・フィルターなど)の着色・固着による破損を防ぎます。
イオン交換式で薬品等を使用しないため、安全にご使用いただけます。
電源電圧
単相100v
流量(L/min)
処理:58
口径
取付:25A
関連資料:
(1.05MB)