※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED照明

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29529091 品番PLD E 409 W 350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

直列接続で直列に配置された制御盤の配線に手間取らない
組込みのプリズムと回転機能で制御盤を最適に照明
広範囲入力24 V AC/DC〜265 V AC/DC
-25℃〜+70℃(24 V DC時)の拡張温度範囲
LED寿命50,000時間(L70)でバルブ交換不要

仕様●光の特性条例:委任規則(EU)2019/2015●単線接続サイズ:0.13 mm2〜1.5 mm2●取付けタイプ:ねじ/磁石式取付け●取付位置:任意●接続電線サイズAWG:24〜16●接続電線サイズ/撚線:0.13 mm2〜1.5 mm2●接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし:0.5 mm2〜1.5 mm2 (DIN 46228-1)●撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり:0.5 mm2〜0.75 mm2 (DIN 46228-4)●特殊な性質:24 V AC/DC〜265 V AC/DC、回転可能(回転範囲±90°)、取付けアクセサリを含む●色調指数:85●規格と基準:保護クラス:II●電源モジュール型電子機器:接続方法:プッシュイン式、極数:2、電圧範囲:24 V AC/DC〜265 V AC/DC (50/60 Hz (AC))、消費電流:250 mA (24 V DC)・28 mA (240 V / 50 Hz)、電力消費:6 W 材質色:信号機のグレーA RAL 7042、部材 ():ポリカーボネート (ハウジング) 長さ(mm)剥き線:10 外形寸法(mm)幅:39 、高さ:45 、長さ:390 接続方法プッシュイン式 保護等級IP20 照明最大 1200 lx (距離50 cm)、最大 450 lx (距離1 m) 色温度(K)5000 使用周囲温度(℃)-25〜60(標準アプリケーションおよびUL認証のアプリケーション)、-25〜70℃ (約 24 V DC) 周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-40〜85 光束(Lm)700 (実際の光束) クラスエネルギー効率:D (1つの光源) ソケットソケットなし 許容湿度(%)保管時/移動時:5〜 90、動作時:5 〜90 LED使用数(個)18 光源タイプLED
注意
※本製品にはエネルギー効率クラスDの光源が含まれています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする